Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 700mm SX067459 - 020144

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 700mm SX067459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 700 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060201449

Sonepar cikkszám

SX067459

Gyártói cikkszám

020144

Gyártói típuskód

XL3 400 020144

Szélesség:

250 mm

Magasság:

700 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

XL3 400 kábeltok előlap fém 700mm