Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 850mm SX067460 - 020145

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 850mm SX067460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 850 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060201456

Sonepar cikkszám

SX067460

Gyártói cikkszám

020145

Gyártói típuskód

XL3 400 020145

Szélesség:

250 mm

Magasság:

850 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

XL3 400 kábeltok előlap fém 850mm