Legrand - XL3 400 magasító keret kábeltokba SX067455 - 020112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201128
Sonepar cikkszám
SX067455
Gyártói cikkszám
020112
Gyártói típuskód
XL3 400 020112
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
175 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 400 magasító keret kábeltokba