Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 1 db SPX 3-hoz SX067498 - 020338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203382
Sonepar cikkszám
SX067498
Gyártói cikkszám
020338
Gyártói típuskód
XL3 400 020338
Szélesség:
515 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
XL3 400 mod. fém előlap 1 db SPX 3-hoz