Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 200mm DPX250-hez vízszintes SX067494 - 020324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203245
Sonepar cikkszám
SX067494
Gyártói cikkszám
020324
Gyártói típuskód
XL3 400 020324
Szélesség:
515 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
XL3 400 mod. fém előlap 200mm DPX250-hez vízszintes