Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 400mm DPX250/630-hoz 1-2 db SX067490 - 020320

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 400mm DPX250/630-hoz 1-2 db SX067490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203207

Sonepar cikkszám

SX067490

Gyártói cikkszám

020320

Gyártói típuskód

XL3 400 020320

Szélesség:

515 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

XL3 400 mod. fém előlap 400mm DPX250/630-hoz 1-2 db