Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 400mm kábeltokba SX067496 - 020327

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 400mm kábeltokba SX067496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203276

Sonepar cikkszám

SX067496

Gyártói cikkszám

020327

Gyártói típuskód

XL3 400 020327

Szélesség:

250 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

XL3 400 mod. fém előlap 400mm kábeltokba