Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 600mm DPX250/630-hoz 1-2 db SX067492 - 020322

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 600mm DPX250/630-hoz 1-2 db SX067492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060203221

Sonepar cikkszám

SX067492

Gyártói cikkszám

020322

Gyártói típuskód

XL3 400 020322

Szélesség:

515 mm

Magasság:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

XL3 400 mod. fém előlap 600mm DPX250/630-hoz 1-2 db