Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 600mm kábeltokba DPX630 SX067497 - 020329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203290
Sonepar cikkszám
SX067497
Gyártói cikkszám
020329
Gyártói típuskód
XL3 400 020329
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
XL3 400 mod. fém előlap 600mm kábeltokba DPX630