Legrand - XL3 400 mod. műanyag előlap 400mm DPX250/630-hoz 1-2db SX067500 - 020370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203702
Sonepar cikkszám
SX067500
Gyártói cikkszám
020370
Gyártói típuskód
XL3 400 020370
Szélesség:
515 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
XL3 400 mod. műanyag előlap 400mm DPX250/630-hoz 1-2db