Legrand - XL3 400 mod. műanyag előlap 600mm DPX250/630-hoz 1-2 db SX067502 - 020372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203726
Sonepar cikkszám
SX067502
Gyártói cikkszám
020372
Gyártói típuskód
XL3 400 020372
Szélesség:
515 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
XL3 400 mod. műanyag előlap 600mm DPX250/630-hoz 1-2 db