Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 160-hoz SX067488 - 020313

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 160-hoz SX067488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203139

Sonepar cikkszám

SX067488

Gyártói cikkszám

020313

Gyártói típuskód

XL3 400 020313

Szélesség:

515 mm

Magasság:

150 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 160-hoz