Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz SX067489 - 020317

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz SX067489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203177

Sonepar cikkszám

SX067489

Gyártói cikkszám

020317

Gyártói típuskód

XL3 400 020317

Szélesség:

515 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

XL3 400 müa. előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz