Legrand - XL3 400 perforált szerelőlap 300mm kábeltokba SX067478 - 020243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202439
Sonepar cikkszám
SX067478
Gyártói cikkszám
020243
Gyártói típuskód
XL3 400 020243
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 perforált szerelőlap 300mm kábeltokba