Legrand - XL3 400 rögzítő lap 1db függőleges DPX250/630-hoz+diff SX067475 - 020223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202231
Sonepar cikkszám
SX067475
Gyártói cikkszám
020223
Gyártói típuskód
XL3 400 020223
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 rögzítő lap 1db függőleges DPX250/630-hoz+diff