Legrand - XL3 400 rögzítő lap 2db függőleges DPX250/630-hoz+diff SX067474 - 020222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202224
Sonepar cikkszám
SX067474
Gyártói cikkszám
020222
Gyártói típuskód
XL3 400 020222
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 rögzítő lap 2db függőleges DPX250/630-hoz+diff