Legrand - XL3 400 rögzítő lap függőleges DPX-IS 630-hoz SX067469 - 020207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202071
Sonepar cikkszám
SX067469
Gyártói cikkszám
020207
Gyártói típuskód
XL3 400 020207
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 rögzítő lap függőleges DPX-IS 630-hoz