Legrand - XL3 400 szerelőlap vízszintes DPX3 160-hoz SX067470 - 020213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202132
Sonepar cikkszám
SX067470
Gyártói cikkszám
020213
Gyártói típuskód
XL3 400 020213
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 szerelőlap vízszintes DPX3 160-hoz