Legrand - XL3 400 szerelőlap vízszintes DPX3 250-hez SX067471 - 020215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202156
Sonepar cikkszám
SX067471
Gyártói cikkszám
020215
Gyártói típuskód
XL3 400 020215
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 400 szerelőlap vízszintes DPX3 250-hez