Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 üveg ajtó domború 1900mm SX067481 - 020269

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 üveg ajtó domború 1900mm SX067481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1900 mm

  • Magasság - 575 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060202699

Sonepar cikkszám

SX067481

Gyártói cikkszám

020269

Gyártói típuskód

XL3 400 020269

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

1900 mm

Magasság:

575 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 400 üveg ajtó domború 1900mm