Legrand - XL3 4000 DPX160 készülékrögzítő lap DPX3 250 forrásváltóra SX067552 - 020673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206734
Sonepar cikkszám
SX067552
Gyártói cikkszám
020673
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020673
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 4000 DPX160 készülékrögzítő lap DPX3 250 forrásváltóra