Legrand - XL3 4000 DPX3630 szerelőlap kihúzható/kikocsizható+diff SX067633 - 021063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970756800
Sonepar cikkszám
SX067633
Gyártói cikkszám
021063
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021063
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
XL3 4000 DPX3630 szerelőlap kihúzható/kikocsizható+diff