Legrand - XL3 4000 DPX630 szerelőlap kihúzható/kikocsizható SX067632 - 021062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970756794
Sonepar cikkszám
SX067632
Gyártói cikkszám
021062
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021062
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
XL3 4000 DPX630 szerelőlap kihúzható/kikocsizható