Legrand - XL3 4000 előlap 400mm 24mod DPX3630 kézi hajtással csuklópántos SX067636 - 021068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756855
Sonepar cikkszám
SX067636
Gyártói cikkszám
021068
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021068
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 előlap 400mm 24mod DPX3630 kézi hajtással csuklópántos