Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 4000 fém ajtó 975mm domború mag=2200 IP40 GT86205 - 020862

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém ajtó 975mm domború mag=2200 IP40 GT86205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208622

Sonepar cikkszám

GT86205

Gyártói cikkszám

020862

Gyártói típuskód

XL3 4000 020862

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

2000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

975 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 4000 fém ajtó 975mm domború mag=2200