Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 4000 fém előlap 200mm 24mod csuklópántos IP20 SX067683 - 021209

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém előlap 200mm 24mod csuklópántos IP20 SX067683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060212094

Sonepar cikkszám

SX067683

Gyártói cikkszám

021209

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021209

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 4000 fém előlap 200mm 24mod csuklópántos IP20