Legrand - XL3 4000 fém előlap 200mm vízszintes DPX3 160/250, mot hajtással IP20 SX067685 - 021213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212131
Sonepar cikkszám
SX067685
Gyártói cikkszám
021213
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021213
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 200mm vízszintes DPX3 160/250, mot hajtással IP20