Legrand - XL3 4000 fém előlap 300mm kihúzható vízszintes DPX630-hoz IP20 SX067686 - 021217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212179
Sonepar cikkszám
SX067686
Gyártói cikkszám
021217
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021217
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 300mm kihúzható vízszintes DPX630-hoz IP20