Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm függőleges DPX3 160/250, mot hajtással/anélkül IP20 SX067684 - 021211

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm függőleges DPX3 160/250, mot hajtással/anélkül IP20 SX067684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060212117

Sonepar cikkszám

SX067684

Gyártói cikkszám

021211

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021211

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 4000 fém előlap 400mm függőleges DPX3 160/250, mot hajtással/anélkül IP20