Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm kihúzható DPX3250/630-hoz SX067634 - 021064

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm kihúzható DPX3250/630-hoz SX067634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067634

Gyártói cikkszám

021064

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021064

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

12

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 4000 fém előlap 400mm kihúzható DPX3250/630-hoz