Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható 1 DPX3250/630-hoz+ÁVK SX067639 - 021071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970972217
Sonepar cikkszám
SX067639
Gyártói cikkszám
021071
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021071
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható 1 DPX3250/630-hoz+ÁVK