Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható DPX3250/630-hoz SX067638 - 021070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970972200
Sonepar cikkszám
SX067638
Gyártói cikkszám
021070
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021070
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható DPX3250/630-hoz