Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm vízszintes DPX1600+rot/mot-hoz IP55 SX067693 - 021235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212353
Sonepar cikkszám
SX067693
Gyártói cikkszám
021235
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021235
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 400mm vízszintes DPX1600+rot/mot-hoz IP55