Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 4000 fém elolap 600mm DMX3b 24 mod SX067623 - 020939

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém elolap 600mm DMX3b 24 mod SX067623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209391

Sonepar cikkszám

SX067623

Gyártói cikkszám

020939

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020939

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 4000 fém elolap 600mm DMX3b 24 mod