Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 4000 fém előlap 600mm DPX1600-hoz+rot/mot-hoz SX067653 - 021116

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 fém előlap 600mm DPX1600-hoz+rot/mot-hoz SX067653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060211165

Sonepar cikkszám

SX067653

Gyártói cikkszám

021116

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021116

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 4000 fém előlap 600mm DPX1600-hoz+rot/mot-hoz