Legrand - XL3 4000 fém előlap 600mm DPX1600-hoz SX067652 - 021115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211158
Sonepar cikkszám
SX067652
Gyártói cikkszám
021115
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021115
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 4000 fém előlap 600mm DPX1600-hoz