Legrand - XL3 4000 függ tartóborda előlaptar+keret nyith kábeltok nélk SN054867 - 020579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054867
Gyártói cikkszám
020579
Gyártói típuskód
XL3 4000 020579
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XL3 4000 függ tartóborda előlaptar+keret nyith kábeltok nélk