Legrand - XL3 4000 függ tartóborda előlaptartó kerettel nyitható 725mm SN054865 - 020568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205683
Sonepar cikkszám
SN054865
Gyártói cikkszám
020568
Gyártói típuskód
XL3 4000 020568
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XL3 4000 függ tartóborda előlaptartó kerettel nyitható 725mm