Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 4000 hátsó függőleges elválasztó SX067600 - 020869

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 4000 hátsó függőleges elválasztó SX067600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

  • Zárral - Nem

  • Kialakítás - egyes darab

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208691

Sonepar cikkszám

SX067600

Gyártói cikkszám

020869

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020869

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

XL3 4000 hátsó függőleges elválasztó