Legrand - XL3 4000 készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630+dif.36mod SX067570 - 020772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207724
Sonepar cikkszám
SX067570
Gyártói cikkszám
020772
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020772
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
fém
XL3 4000 készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630+dif.36mod