Legrand - XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX 1600 hátsó csatlakozós készülékhez 36 mod SX067649 - 021103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211035
Sonepar cikkszám
SX067649
Gyártói cikkszám
021103
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021103
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX 1600 hátsó csatlakozós készülékhez 36 mod