Legrand - XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX 250/630 kihúzható/kikocsizható SX067630 - 021060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756770
Sonepar cikkszám
SX067630
Gyártói cikkszám
021060
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021060
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX 250/630 kihúzható/kikocsizható