Legrand - XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX3 250/630+dif. kihúzható/kikocsizható SX067631 - 021061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756787
Sonepar cikkszám
SX067631
Gyártói cikkszám
021061
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021061
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
XL3 4000 készülék rögzítő lap DPX3 250/630+dif. kihúzható/kikocsizható