Legrand - XL3 4000 készülék rögzítőlap DPX 630 vízszintes +/-dif kihúzható/kikocsizható SX067578 - 020798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207984
Sonepar cikkszám
SX067578
Gyártói cikkszám
020798
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020798
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 4000 készülék rögzítőlap DPX 630 vízszintes +/-dif kihúzható/kikocsizható