Legrand - XL3 4000 magasító keret 975x975 SX067528 - 020519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 975 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205195
Sonepar cikkszám
SX067528
Gyártói cikkszám
020519
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020519
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
975 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
XL3 4000 magasító keret 975x975