Legrand - XL3 4000 rögzítő lap 2 DPX3 630 forrásátkapcsolóhoz SN102693 - 021066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756831
Sonepar cikkszám
SN102693
Gyártói cikkszám
021066
Gyártói típuskód
XL3 4000 021066
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
XL3 4000 rögzítő lap 2 DPX3 630 forrásátkapcsolóhoz