Legrand - XL3 4000 szellőzőrács sz: 975mm magasítóhoz SX067534 - 020545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 975 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205454
Sonepar cikkszám
SX067534
Gyártói cikkszám
020545
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020545
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
975 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
XL3 4000 szellőzőrács sz: 975mm magasítóhoz