Legrand - XL3 4000 szerelőlap dugaszolható DPX3 250 SX067569 - 020769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207694
Sonepar cikkszám
SX067569
Gyártói cikkszám
020769
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020769
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 4000 szerelőlap dugaszolható DPX3 250