Legrand - XL3 4000 tető magasító készlet a szellőztetéshez SX067535 - 020546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Szélesség - 40 mm
Magasság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205461
Sonepar cikkszám
SX067535
Gyártói cikkszám
020546
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020546
Tartozék fajtája:
távtartó
Szélesség:
40 mm
Magasság:
95 mm
XL3 4000 tető magasító készlet a szellőztetéshez