Legrand - XL3 4000 üveg ajtó 725mm domború mag=2200 IP40 SX067597 - 020863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060208639
Sonepar cikkszám
SX067597
Gyártói cikkszám
020863
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020863
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
2000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 4000 üveg ajtó 725mm domború mag=2200 IP40